Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 1.7218 / 1.7258 M33 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.7218 / 1.7258 M33 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.7218 / 1.7258 M33 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.7218 / 1.7258 M33 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.7218 / 1.7258 M33 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 1.7218 / 1.7258 M33 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293667
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293667
EAN/GTIN:
     4051426691385
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 1.7218 / 1.7258 M33 HP
Weitere Informationen:
s:
50
m:
28,7
d:
33
e:
55,37
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 33
Werkstoff:
1.7218
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
50
Höhe:
28,7 mm
Durchmesser:
33 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 2,5167*
€ 3,6667*
3 Tage
510
10
€ 4,30*
ab € 2,723*
€ 3,82*
5 Tage
680
10
€ 5,99*
ab € 2,985*
€ 3,9645*
11 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 2,7725*
€ 4,0439*
6 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,99*
ab € 3,0793*
€ 4,0793*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,6667*
€ 4,36337
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,4667*
€ 4,12537
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,3767*
€ 4,01827
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,2367*
€ 3,85167
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,0867*
€ 3,67317
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,5167*
€ 2,99487
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.