| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200468 Herst.-Nr.: 40323540300000 EAN/GTIN: 4051426095565 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 208,9 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4032 | Hauptmerkmal: | M 30 | Ausführung: | 10 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | ISO 4032 10 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04032.354· Normart ISO 4032 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,4275* | € 2,0348* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,5693* | € 2,1147* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,599* | € 2,129* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,6033* | € 2,1533* | | | | | 12 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,7616* | € 2,3516* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 53,225* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|