| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019394491 Herst.-Nr.: 040323540300000 EAN/GTIN: 4051426095565 |
| |
|
| | |
| Sechskantmutter ISO 4032 M30 10 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L 25 Stück ISO 4032 10 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04032.354· Normart: ISO 4032 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 040323540300000 | Werksnummer: | 8000200468 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,208900 | Gewicht brutto Kg: | 0,208900 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 30 | Norm: | ISO 4032 | Produktart: | Sechskantmutter | Ausfuehrung: | 10 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,4275* | € 2,0348* | | | | Lager 1955 | | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,5693* | € 2,1147* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,599* | € 2,129* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 1,6033* | € 2,1533* | | | | | 13 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,7616* | € 2,3516* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 52,8675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|