|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000200301 Herst.-Nr.: 40321000420000 EAN/GTIN: 4043952464205 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 600 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4032 | Hauptmerkmal: | M 42 | Ausf�hrung: | 10 | Artikellangtext: | ISO 4032 10 Sechskantmuttern � ISO-Typ 1 - Abmessung: M 42 VE=S (1 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Gruppencode 04032.100� Normart ISO 4032 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 1 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,3027* | € 0,4827* |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 2,2372* | € 3,3589* |  |  |  | | 6 Tage |  | | 5 |  | pro Stück | € 4,90* | ab € 2,4275* | € 3,5575* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,59* | ab € 2,8394* | € 4,1294* |  |  |  | | 1 Tag |  | | 10 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 3,01* | € 4,37* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 10 Stück (ab € 0,03027* pro Stück) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|