Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M42 10 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000200301
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040321000420000
EAN/GTIN:
     4043952464205
Suchbegriffe:
BN 109
BN 115
BN 117
DIN 934
ISO 4032 10 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 42 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.100 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
42 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
10
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
320
1
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,3027*
€ 0,4827*
8 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 4,30*
ab € 2,2372*
€ 3,3589*
6 Tage
unbekannt
5
pro Stück
€ 4,90*
ab € 2,4275*
€ 3,5575*
2 Tage
224
10
pro Stück
€ 5,59*
ab € 2,8394*
€ 4,1294*
Lager 1498
320
10
pro Stück
€ 5,45*
ab € 3,01*
€ 4,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 3,01*
€ 3,58
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 43,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.