| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000199298 Herst.-Nr.: 40272100080040 EAN/GTIN: 4051426084835 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 11,59 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4027 Spitze/Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 8 x 40 | Ausführung: | 45 H galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04027.210 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,1317* | € 0,1838* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,1495* | € 0,197* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,1608* | € 0,2008* | | | | | 14 Tage | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,1869* | € 0,2369* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,1877* | € 0,2377* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 47,54* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|