Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 8 x 40 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 8 x 40 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Gewindestift M 8 x 40 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389819
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272100080040
EAN/GTIN:
     4051426084835
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M8x40 45 H galv.verz. 200St. ISO 4027 45 H galvanisch verzinkt Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 8 x 40 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.210
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272100080040
Werksnummer:
8000199298
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,011590
Gewicht brutto Kg:
0,011590
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 8 x 40
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H galvanisch verzinkt
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
200
€ 4,30*
ab € 0,1327*
€ 0,1828*
Lager 1955
800
200
€ 5,99*
ab € 0,1485*
€ 0,196*
7 Tage
560
200
€ 5,59*
ab € 0,1608*
€ 0,2008*
13 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1869*
€ 0,2369*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1877*
€ 0,2377*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,196*
€ 0,23324
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1903*
€ 0,22646
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1795*
€ 0,21361
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1665*
€ 0,19814
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1485*
€ 0,17672
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 39,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.