Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M12x 30 45 H 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000199207
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40272000120030
EAN/GTIN:
     4051426083876
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Weitere Informationen:
Gewicht:
17,7 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Hauptmerkmal:
M 12 x 30
Ausführung:
45 H
Artikellangtext:
ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04027.200
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,1124*
€ 0,1623*
6 Tage
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1313*
€ 0,1826*
8 Tage
770
100
€ 5,59*
ab € 0,1351*
€ 0,1851*
12 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1521*
€ 0,2061*
Lager 8760
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,1692*
€ 0,2192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2192*
€ 0,26085
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2092*
€ 0,24895
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1992*
€ 0,23705
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1692*
€ 0,20135
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 21,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.