Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 12 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Gewindestift M 12 x 30 ISO 4027 Spitze/Innensechskant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019384930
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040272000120030
EAN/GTIN:
     4051426083876
Suchbegriffe:
DIN 914
DIN EN ISO 4027
Gewindestift DIN 914
Gewindestift DIN EN ISO 4027
Gewindestift ISO 4027 Spitze/Innen-6kt M12x 30 45 H 100 Stück ISO 4027 45 H Gewindestifte mit Spitze und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04027.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040272000120030
Werksnummer:
8000199207
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,017700
Gewicht brutto Kg:
0,017700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 30
Norm:
ISO 4027 Spitze/Innensechskant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
800
100
€ 4,30*
ab € 0,1296*
€ 0,1588*
Lager 1955
1100
100
€ 5,99*
ab € 0,1605*
€ 0,1877*
7 Tage
660
100
€ 5,59*
ab € 0,2004*
€ 0,2004*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,1521*
€ 0,2121*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2234*
€ 0,2234*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1877*
€ 0,22336
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,1765*
€ 0,21004
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1605*
€ 0,191
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 18,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.