| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000198567 Herst.-Nr.: 40262000160040 EAN/GTIN: 4051426076946 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 47,7 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant | Hauptmerkmal: | M 16 x 40 | Ausführung: | 45 H | Artikellangtext: | ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04026.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,2573* | € 0,3728* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,314* | € 0,4271* | | | | | 2 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,3228* | € 0,4328* | | | | Lager 8760 | | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,3371* | € 0,4571* | | | | | | 14 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,3471* | € 0,4671* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 22,855* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|