Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 16 x 40 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 16 x 40 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H
Gewindestift M 16 x 40 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388959
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040262000160040
EAN/GTIN:
     4051426076946
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M16x 40 45 H 50 Stück ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 16 x 40 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040262000160040
Werksnummer:
8000198567
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,047700
Gewicht brutto Kg:
0,047700
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 40
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
650
50
€ 4,30*
ab € 0,2573*
€ 0,3728*
Lager 1955
900
50
€ 5,99*
ab € 0,314*
€ 0,4271*
8 Tage
630
50
€ 5,59*
ab € 0,3228*
€ 0,4328*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,3371*
€ 0,4471*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3471*
€ 0,4671*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,4271*
€ 0,50825
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4156*
€ 0,49456
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,394*
€ 0,46886
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,384*
€ 0,45696
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,364*
€ 0,43316
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,314*
€ 0,37366
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,355* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.