| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000198542 Herst.-Nr.: 40262000120020 EAN/GTIN: 4051426076694 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 12,4 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant | Hauptmerkmal: | M 12 x 20 | Ausführung: | 45 H | Artikellangtext: | ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 04026.200 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0547* | € 0,0816* | | | | | 10 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,071* | € 0,1002* | | | | | 14 Tage | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,0743* | € 0,1036* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,0769* | € 0,1062* | | | | | | 4 Tage | | | 800 | | Frei Haus | ab € 0,0945* | € 0,1469* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,62* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|