Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift M 12 x 20 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestift M 12 x 20 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H
Gewindestift M 12 x 20 ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant 45 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019389688
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     040262000120020
EAN/GTIN:
     4051426076694
Suchbegriffe:
DIN 913
DIN EN ISO 4026
Gewindestift DIN 913
Gewindestift DIN EN ISO 4026
Gewindestift ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6kt M12x 20 45 H 100 Stück ISO 4026 45 H Gewindestifte mit Kegelkuppe und Innensechskant - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04026.200
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040262000120020
Werksnummer:
8000198542
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,012400
Gewicht brutto Kg:
0,012400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 20
Norm:
ISO 4026 Kegelkuppe/Innen-6-kant
Produktart:
Gewindestift
Ausfuehrung:
45 H
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,0547*
€ 0,0817*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,0709*
€ 0,1004*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0745*
€ 0,1037*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,0764*
€ 0,1063*
4 Tage
nicht lagernd
800
Frei Haus
ab € 0,0936*
€ 0,1463*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0978*
€ 0,11638
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,091*
€ 0,10829
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0875*
€ 0,10413
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0709*
€ 0,08437
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 10,04* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.