Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M4x 40 A 2 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000197342
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40179200040040
EAN/GTIN:
     4043952455074
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,96 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 4 x 40
Ausführung:
A 2
Artikellangtext:
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 4 x 40* VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 40mm · Gruppencode 04017.920· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,0262*
€ 0,039*
7 Tage
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,0284*
€ 0,0398*
12 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,034*
€ 0,0474*
6 Tage
2600
200
€ 5,99*
ab € 0,0356*
€ 0,0499*
Lager 8760
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0382*
€ 0,0528*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0528*
€ 0,06283
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0526*
€ 0,06259
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0506*
€ 0,06021
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0485*
€ 0,05772
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0468*
€ 0,05569
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 10,56* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.