Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 20 8.8 feuerverz. 500 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000197018
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178200060020
EAN/GTIN:
     4043952452301
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 6 x 20
Ausf�hrung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 20mm � Gruppencode 04017.820� Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0395*
€ 0,0539*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0418*
€ 0,0573*
Lager 8760
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0449*
€ 0,059*
4 Tage
nicht lagernd
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0465*
€ 0,0608*
3 Tage
nicht lagernd
1500
pro Kartonage
Frei Haus
ab € 0,0428*
€ 0,0608*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,059*
€ 0,07021
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0586*
€ 0,06973
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0541*
€ 0,06438
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0519*
€ 0,06176
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0449* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 29,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.