Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 20 8.8 feuerverz. 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000197018
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178200060020
EAN/GTIN:
     4043952452301
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 20 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode: 04017.820 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0393*
€ 0,0542*
22 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0417*
€ 0,0575*
11 Tage
nicht lagernd
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,045*
€ 0,06*
Lager 1498
nicht lagernd
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0465*
€ 0,0619*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0546*
€ 0,0718*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0619*
€ 0,07366
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0608*
€ 0,07235
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0535*
€ 0,06367
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0465*
€ 0,05534
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0465* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 30,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.