Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 110 8.8 25 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000196083
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000160110
EAN/GTIN:
     4043952444160
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
184 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 16 x 110
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 110 VE=S (25 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 110mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
425
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,4234*
€ 0,5931*
6 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,64*
Lager 8760
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,5114*
€ 0,7114*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4971*
€ 0,7119*
4 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,5845*
€ 0,7945*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 0,7114*
€ 0,84657
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 0,7014*
€ 0,83467
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 0,6714*
€ 0,79897
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 0,6414*
€ 0,76327
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,6114*
€ 0,72757
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 0,5114*
€ 0,60857
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,5114* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 17,785* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.