Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M16x 110 8.8 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000196083
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040178000160110
EAN/GTIN:
     4043952444160
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 110 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 110mm · Gruppencode: 04017.800 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
110 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
425
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,4234*
€ 0,5931*
7 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 0,46*
€ 0,63*
23 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,4971*
€ 0,7119*
12 Tage
nicht lagernd
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,5442*
€ 0,7342*
Lager 1498
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,5945*
€ 0,7945*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,7945*
€ 0,94546
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,7545*
€ 0,89786
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7245*
€ 0,86216
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6845*
€ 0,81456
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,5945*
€ 0,70746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,8625* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.