Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 8 8.8 500 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000195897
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40178000060008
EAN/GTIN:
     4043952442494
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,74 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 6 x 8
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 8 VE=S (500 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 8mm � Gruppencode 04017.800� Normart ISO 4017
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0125*
€ 0,018*
19 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0173*
€ 0,0242*
2 Tage
6650
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0186*
€ 0,026*
4 Tage
9500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,018*
€ 0,0261*
Lager 8760
9500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0186*
€ 0,0262*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0258*
€ 0,0307
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0246*
€ 0,02927
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0186* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 13,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.