Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BUFAB 040178000060008 Sechskantschraube ISO 4017 VG M 6 x 8 8.8


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
BUFAB 040178000060008 Sechskantschraube ISO 4017 VG M 6 x 8 8.8
BUFAB 040178000060008 Sechskantschraube ISO 4017 VG M 6 x 8 8.8
Artikel-Nr.:
     1955B-2019388532
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     000933080000060008
EAN/GTIN:
     4043952442494
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 8 8.8 500 Stück ISO 4017 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 8 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 8mm · Gruppencode: 04017.800 · Norm: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000933080000060008
Werksnummer:
8000195897
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 8
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
8500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0125*
€ 0,018*
20 Tage
nicht lagernd
500
pro Stück
€ 7,60*
ab € 0,0173*
€ 0,0242*
2 Tage
6650
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0186*
€ 0,026*
Lager 1955
9500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,018*
€ 0,0261*
7 Tage
9500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0186*
€ 0,0262*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0261*
€ 0,03106
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0249*
€ 0,02963
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0226*
€ 0,02689
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0216*
€ 0,0257
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,018*
€ 0,02142
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,018* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 13,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.