Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M24x 55 1.7218 +QT (25CrMo4) 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000195201
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40173980240055
EAN/GTIN:
     4051426690074
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
288,4 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 24 x 55
Ausführung:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Artikellangtext:
ISO 4017 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 55 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 55mm · Gruppencode 04017.398· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,564*
€ 3,724*
4 Tage
250
25
Frei Haus
ab € 3,8025*
€ 5,1645*
5 Tage
325
25
€ 5,99*
ab € 4,1325*
€ 5,3535*
Lager 8760
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 4,2796*
€ 5,4496*
7 Tage
228
25
€ 5,59*
ab € 4,2796*
€ 5,4496*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,4496*
€ 6,48502
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,1296*
€ 6,10422
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,2796*
€ 5,09272
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 136,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.