Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 24 x 55 ISO 4017 VG 1.7218 +QT (25CrMo4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 24 x 55 ISO 4017 VG 1.7218 +QT (25CrMo4)
Sechskantschraube M 24 x 55 ISO 4017 VG 1.7218 +QT (25CrMo4)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387529
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040173980240055
EAN/GTIN:
     4051426690074
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube ISO 4017 VG M24x 55 1.7218 +QT (25CrMo4) 25 Stück ISO 4017 1.7218 +QT (25CrMo4) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 24 x 55 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 55mm· Gruppencode: 04017.398· Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040173980240055
Werksnummer:
8000195201
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,288400
Gewicht brutto Kg:
0,288400
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 24 x 55
Norm:
ISO 4017 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
1.7218 +QT (25CrMo4)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 2,554*
€ 3,744*
4 Tage
250
25
Frei Haus
ab € 3,7825*
€ 5,1145*
Lager 1955
350
25
€ 5,99*
ab € 4,1525*
€ 5,3035*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 4,2496*
€ 5,3996*
8 Tage
245
25
€ 5,59*
ab € 4,2396*
€ 5,3996*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 5,3035*
€ 6,31117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,893*
€ 5,82267
pro Stück
ab 125 Stück
€ 4,8725*
€ 5,79828
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,1525*
€ 4,94148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 132,5875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.