Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x20 8.8 flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000194895
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     40173530120020
EAN/GTIN:
     4043952779217
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
31,8 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 12 x 20
Ausf�hrung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Artikellangtext:
ISO 4017 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 20mm � Gruppencode 04017.353� Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
900
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1639*
€ 0,2275*
2 Tage
700
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1797*
€ 0,2397*
4 Tage
1000
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1748*
€ 0,2399*
Lager 8760
1000
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1874*
€ 0,2474*
1 Tag
1000
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1974*
€ 0,2574*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Kartonagen
€ 0,2474*
€ 0,29441
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Kartonage
ab 2000 Kartonagen
€ 0,2174*
€ 0,25871
pro Kartonage
ab 300000 Kartonagen
€ 0,1874*
€ 0,22301
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,1874* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 24,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.