Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x20 8.8 flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000194895
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040173530120020
EAN/GTIN:
     4043952779217
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 20 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 20mm · Gruppencode: 04017.353 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
900
100
pro Stück
€ 4,30*
ab € 0,1639*
€ 0,2275*
2 Tage
700
100
pro Stück
€ 5,59*
ab € 0,1797*
€ 0,2397*
4 Tage
1000
100
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,1748*
€ 0,2399*
7 Tage
1000
100
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,1874*
€ 0,2474*
Lager 1498
1000
100
pro Stück
€ 5,45*
ab € 0,1974*
€ 0,2574*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2574*
€ 0,30631
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2474*
€ 0,29441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2374*
€ 0,28251
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2274*
€ 0,27061
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1974*
€ 0,23491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.