|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000194892 Herst.-Nr.: 40173530100080 EAN/GTIN: 4043952779187 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 50,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4017 VG | Hauptmerkmal: | M 10 x 80 | Ausf�hrung: | 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | ISO 4017 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 80mm � Gruppencode 04017.353� Normart ISO 4017 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 8 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,3005* | € 0,3973* |  |  |  | | 22 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,3624* | € 0,4832* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 200 |  | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,3713* | € 0,4897* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 100 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,3878* | € 0,5078* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 100 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,3893* | € 0,5093* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,3893* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 100 Kartonagen ( entspricht € 50,93* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|