Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M10x80 8.8 flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000194892
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040173530100080
EAN/GTIN:
     4043952779187
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 10 x 80 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode: 04017.353 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
80 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8,8
Marke:
BUFAB
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,3005*
€ 0,3973*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,3624*
€ 0,4832*
Lager 1498
nicht lagernd
100
€ 5,45*
ab € 0,3878*
€ 0,4978*
12 Tage
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,3893*
€ 0,4993*
20 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,60*
ab € 0,4153*
€ 0,5353*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4978*
€ 0,59238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4678*
€ 0,55668
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4578*
€ 0,54478
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4478*
€ 0,53288
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3878*
€ 0,46148
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.