Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 65 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000194007
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40171000140065
EAN/GTIN:
     4043952433942
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Weitere Informationen:
Gewicht:
88 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4017 VG
Hauptmerkmal:
M 14 x 65
Ausführung:
44814
Artikellangtext:
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode 04017.100· Normart ISO 4017
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2661*
€ 0,3946*
4 Tage
400
50
€ 4,30*
ab € 0,3471*
€ 0,4882*
6 Tage
550
50
€ 5,99*
ab € 0,4414*
€ 0,5958*
8 Tage
385
50
€ 5,59*
ab € 0,454*
€ 0,604*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4741*
€ 0,6241*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6241*
€ 0,74268
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6141*
€ 0,73078
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5841*
€ 0,69508
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5641*
€ 0,67128
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5441*
€ 0,64748
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4741*
€ 0,56418
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,205* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.