Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 65 10.9 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000194007
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040171000140065
EAN/GTIN:
     4043952433942
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 10.9 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 04017.100 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10.9
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2661*
€ 0,3946*
5 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,3471*
€ 0,4882*
Lager 4BULW
350
50
€ 5,59*
ab € 0,3863*
€ 0,5163*
6 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,4414*
€ 0,5958*
14 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4694*
€ 0,6194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5163*
€ 0,6144
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5063*
€ 0,6025
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,4863*
€ 0,5787
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4663*
€ 0,5549
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4463*
€ 0,5311
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,3863*
€ 0,4597
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 25,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.