Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M16x 90 A 5 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000193897
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40149500160090
EAN/GTIN:
     4051426060365
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube din 931 m16
Weitere Informationen:
Gewicht:
171 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 16 x 90
Ausführung:
A 5
Artikellangtext:
ISO 4014 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 16 x 90 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode 04014.950· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 3,3039*
€ 5,0773*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,2934*
€ 6,1634*
1
€ 5,90*
ab € 3,0495*
€ 7,1993*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 5,047*
€ 7,2474*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 5,42*
€ 7,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,00*
€ 8,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,42*
€ 6,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.