Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 100 A 4 - 80 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000193840
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40149480100100
EAN/GTIN:
     4051426671455
Suchbegriffe:
Edelstahlschraube DIN 931
Edelstahlschraube ISO 4014
Sechskantschraube ohne Norm
edelstahlschraube din 931
Weitere Informationen:
Gewicht:
67,6 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 10 x 100
Ausführung:
A 4 - 80
Artikellangtext:
ISO 4014 A 4 - 80 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 100 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode 04014.948· Normart ISO 4014
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
550
50
€ 4,30*
ab € 0,3351*
€ 0,4755*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,433*
€ 0,573*
5 Tage
700
50
€ 5,99*
ab € 0,4999*
€ 0,6648*
7 Tage
490
50
€ 5,59*
ab € 0,514*
€ 0,674*
Lager 8760
unbekannt
50
€ 7,99*
ab € 0,5369*
€ 0,7069*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,7069*
€ 0,84121
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6969*
€ 0,82931
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,6669*
€ 0,79361
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6369*
€ 0,75791
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6169*
€ 0,73411
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,5369*
€ 0,63891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 35,345* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.