| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000193231 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 40149270200070 EAN/GTIN: 4051426059024 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 224 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 20 x 70 | Ausführung: | A 2 - 70 AD-W2 | Artikellangtext: | ISO 4014 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 70mm · Gruppencode 04014.927· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN 931 nach AD-/TRD-Regelwerk, Sechskantschraube DIN 931 nach AD-/TRD-Regelwerk, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 a2 m20x70, din 931 nach ad-/trd-regelwerk, din 931 a2 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,2509* | € 1,7178* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,3575* | € 1,7575* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,2791* | € 1,8179* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,5574* | € 2,0228* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,5872* | € 2,0372* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 50,93* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|