| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040149270200070 Herst.-Nr.: 040149270200070 EAN/GTIN: 4051426059024 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 A 2 - 70 AD W2 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 20 x 70 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 22.400 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube ohne Norm, din 931 nach ad-/trd-regelwerk, ADW2, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, ISO 4014, M20x70, M 20 x 70, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM40142070, 04014.927 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 1,2509* | € 1,7078* | | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 1,3575* | € 1,7475* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 1,2791* | € 1,8179* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 1,5574* | € 2,0128* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 1,5872* | € 2,0272* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 42,695* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|