| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000192875 Herst.-Nr.: 40149120240090 EAN/GTIN: 4051426965868 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 525,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft/Mutter | Hauptmerkmal: | M 24 x 90 | Ausführung: | A 4 | Artikellangtext: | ISO 4014 Mu A 4 SB SB-Schrauben-Garnituren EN 15048 · mit Sechskantmutter ISO 4032 - Abmessung: M 24 x 90 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode 04014.912· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, DIN EN 15048-1, Sechskantschraube DIN EN 15048-1, Edelstahlschraube DIN 931, Edelstahlschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m24 x 90 a 4, din en 15048-1, din 931 m24 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 20,5371* | € 25,4426* | | | | | 5 Tage | | | 10 | | € 5,99* | ab € 22,3585* | € 26,2104* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | Frei Haus | ab € 22,8514* | € 26,6714* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 5,59* | ab € 22,9514* | € 26,6714* | | | | | 14 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 25,9493* | € 30,0493* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 266,714* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|