Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M14x 220 8.8 25 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191497
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148000140220
EAN/GTIN:
     4051426653741
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
273,33 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 14 x 220
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 14 x 220 VE=S (25 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 220mm � Gruppencode 04014.800� Normart ISO 4014
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5025
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,2186*
€ 1,6266*
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,2408*
€ 1,778*
Lager 8760
5025
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,3757*
€ 1,7957*
2 Tage
3518
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,3781*
€ 1,8081*
4 Tage
5025
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3496*
€ 1,8094*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Kartonagen
€ 1,7957*
€ 2,13688
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 1,7657*
€ 2,10118
pro Kartonage
ab 125 Kartonagen
€ 1,6657*
€ 1,98218
pro Kartonage
ab 250 Kartonagen
€ 1,5857*
€ 1,88698
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 1,5357*
€ 1,82748
pro Kartonage
ab 75000 Kartonagen
€ 1,3757*
€ 1,63708
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 1,3757* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 25 Kartonagen ( entspricht € 44,8925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.