Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 220 8.8 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 220 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 220 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 220 8.8 blank
ISO 4014 Sechskantschrauben mit Schaft M 14 x 220 8.8 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p881946
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426653741
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft Abmessung: M 14 x 220
Weitere Informationen:
Ausführung:
Sechskantschrauben
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
167
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Vollgewinde:
Nein
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Werkstoff:
8.8
s:
21
d:
14
l:
220
b:
53
k:
8,8
Kopfform:
Außensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Gewicht kg per 100:
27,3
LAENGE:
220
Gewinde:
M 14
b=l>200 mm:
53
Antrieb:
Außensechskant
b=l 125-200 mm:
40
Länge:
220
b=l<125 mm:
34
Durchmesser:
14 mm
Antriebsgröße:
21
Norm:
4014
Spitze:
ohne
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 4014, ISO 4014, PN 82101, Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 8.8, din 931, Stahlschrauben, Sechskant-Schrauben, ISO-Schrauben, Vergleiche DIN 931-1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
5025
25
pro Stück
€ 4,30*
ab € 1,2086*
€ 1,6066*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 4,90*
ab € 1,2408*
€ 1,758*
7 Tage
5025
25
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 1,3657*
€ 1,7657*
2 Tage
3518
25
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,3881*
€ 1,7881*
4 Tage
5025
25
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,3396*
€ 1,7894*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,758*
€ 2,09202
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,6737*
€ 1,9917
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,5346*
€ 1,82617
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4208*
€ 1,69075
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3908*
€ 1,65505
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2408*
€ 1,47655
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 43,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.