Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M4x 50 8.8 500 St�ck


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000191284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40148000040050
EAN/GTIN:
     4043952405970
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
5,52 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 4 x 50
Ausf�hrung:
44781
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 50 VE=S (500 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � l: 50mm � Gruppencode 04014.800� Normart ISO 4014
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3500
500
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,0297*
€ 0,0417*
3 Tage
3850
500
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,0338*
€ 0,0457*
5 Tage
5500
500
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,0327*
€ 0,046*
Lager 8760
5500
500
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,0355*
€ 0,0477*
2 Tage
5500
500
pro Kartonage
€ 5,45*
ab € 0,0376*
€ 0,0502*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Kartonagen
€ 0,0477*
€ 0,05676
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Kartonage
ab 2500 Kartonagen
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Kartonage
ab 5000 Kartonagen
€ 0,0427*
€ 0,05081
pro Kartonage
ab 10000 Kartonagen
€ 0,0406*
€ 0,04831
pro Kartonage
ab 1500000 Kartonagen
€ 0,0355*
€ 0,04225
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0355* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 500 Kartonagen ( entspricht € 23,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.