Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M4x 50 8.8 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000191284
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148000040050
EAN/GTIN:
     4043952405970
Suchbegriffe:
BN 57
BN 623
DIN 931
DIN EN ISO 4014
ISO 4014 8.8 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 4 x 50 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 04014.800 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
4 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3500
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0297*
€ 0,0417*
2 Tage
3850
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0338*
€ 0,0457*
4 Tage
5500
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0327*
€ 0,046*
7 Tage
5500
500
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,0355*
€ 0,0477*
Lager 1498
5500
500
pro Box
€ 5,45*
ab € 0,0376*
€ 0,0502*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0502*
€ 0,05974
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0469*
€ 0,05581
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0452*
€ 0,05379
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0376*
€ 0,04474
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0376* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 25,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.