Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x75 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000190838
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40144280120075
EAN/GTIN:
     4051426994813
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
Weitere Informationen:
Gewicht:
77,5 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 12 x 75
Ausführung:
8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode 04014.428· Normart ISO 4014
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,2149*
€ 0,3077*
6 Tage
700
50
€ 5,99*
ab € 0,2363*
€ 0,3163*
8 Tage
490
50
€ 5,59*
ab € 0,2471*
€ 0,3371*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2578*
€ 0,3478*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2893*
€ 0,3893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3278*
€ 0,39008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2578*
€ 0,30678
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 17,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.