Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 75 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 75 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Sechskantschraube M 12 x 75 ISO 4014 m.Schaft 8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379665
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040144280120075
EAN/GTIN:
     4051426994813
Suchbegriffe:
Sechskantschraube ohne Norm
sechskantschraube ohne norm m12x1,2...
sechskantschraube ohne norm
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x75 8.8 galv.verz. 8 DiSP+SL 50St. ISO 4014 8.8 galv. verz. 8 DiSP + SL Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 04014.428· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040144280120075
Werksnummer:
8000190838
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,077500
Gewicht brutto Kg:
0,077500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 75
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8 galvanisch verzinkt 8 DiSP+SL
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
50
€ 4,30*
ab € 0,2149*
€ 0,3077*
Lager 1955
700
50
€ 5,99*
ab € 0,2363*
€ 0,3163*
7 Tage
490
50
€ 5,59*
ab € 0,2471*
€ 0,3371*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,2578*
€ 0,3478*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,2893*
€ 0,3893*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2963*
€ 0,3526
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2763*
€ 0,3288
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2363*
€ 0,2812
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 15,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.