| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000190646 Herst.-Nr.: 40143540240080 EAN/GTIN: 4043952782286 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 377,6 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4014 m.Schaft | Hauptmerkmal: | M 24 x 80 | Ausführung: | 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 80mm · Gruppencode 04014.354· Normart ISO 4014 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,3652* | € 3,1399* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,552* | € 3,2374* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,6245* | € 3,2945* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,6345* | € 3,2945* | | | | | 15 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,2056* | € 3,9756* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 82,3625* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|