| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040143540240080 Herst.-Nr.: 040143540240080 EAN/GTIN: 4043952782286 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 24 x 80 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 37.760 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, schraube din 931 m24x80 10.9, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M24x80, M 24 x 80, 10 / 10.9, flZn/nc/TL/x/480h/C (flZnnc-480h-L), AM40142480, 04014.354 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | 3 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,3652* | € 3,1199* | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,572* | € 3,2174* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,6445* | € 3,2745* | | | | | 1 Tag | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,6245* | € 3,2745* | | | | | 14 Tage | | | 25 | | Frei Haus | ab € 3,2056* | € 3,9456* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 77,9975* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|