Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelstift ISO 2339 gedreht 1x 16 A 1 Kegel 1:50 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000188715
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     23399120010016
EAN/GTIN:
     4043952392317
Suchbegriffe:
DIN 1
DIN 1 Kegelstift
DIN 1 Stift
ISO 2339
Weitere Informationen:
Gewicht:
0,17 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 2339 gedreht
Hauptmerkmal:
1 x 16
Ausführung:
A 1 Kegel 1:50
Artikellangtext:
ISO 2339 A 1 Form B Kegelstifte · Kegel 1:50 · gedreht - Abmessung: 1 x 16 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 02339.912
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
800
50
€ 4,30*
ab € 0,3693*
€ 0,5217*
5 Tage
800
50
€ 5,99*
ab € 0,4031*
€ 0,5471*
7 Tage
560
50
€ 5,59*
ab € 0,4145*
€ 0,5545*
Lager 8760
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,4329*
€ 0,5829*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,4774*
€ 0,6374*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,5829*
€ 0,69365
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5629*
€ 0,66985
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5329*
€ 0,63415
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5229*
€ 0,62225
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5029*
€ 0,59845
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,4329*
€ 0,51515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 29,145* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.