|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000187124 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 20104100040020 EAN/GTIN: 4051426696441 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 1,99 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 2010 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 4 x 20 | Ausf�hrung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | ISO 2010 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (2000 St�ck) Weitere technische Eigenschaften: � Ausf�hrung: Linsensenkschrauben mit Schlitz � Gruppencode 02010.410� Normart ISO 2010� Oberfl�che galvanisch verzinkt |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 2010, DIN ISO 2010, ISO 2010, Linsensenkkopfschraube DIN 964, PN 82211, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, linsensenkschrauben schlitz, din 964 |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2000 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0132* | € 0,0176* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2000 |  | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,0143* | € 0,0187* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 2000 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0137* | € 0,0188* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,0143* | € 0,0189* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 2000 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,0151* | € 0,0198* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,0143* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 2000 Kartonagen ( entspricht € 37,80* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|