|  |
 |
| Artikel-Nr.: 1498C-8000187124 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 020104100040020 EAN/GTIN: 4051426696441 |
| |
|
|  |  |
 | ISO 2010 4.8 galvanisch verzinkt Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 20 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02010.410 · Normart: ISO 2010 · Oberfläche: galvanisch verzinkt Weitere Informationen:  |  | Typ: | Ohne Formfangabe | Schraubenlänge: | 20 mm | Ausführung: | Linsensenkschrauben mit Schlitz | Werkstoff: | 4,8 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 2010, DIN ISO 2010, ISO 2010, Linsensenkkopfschraube DIN 964, PN 82211, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, linsensenkschrauben schlitz, din 964, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
|  |  |
|  |  | Angebote (8) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Einheit | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 5 Tage |  | | 2000 |  | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0133* | € 0,0176* |  |  |  | | 3 Tage |  | | 2000 |  | pro Stück | € 5,59* | ab € 0,0143* | € 0,0187* |  |  |  | | 5 Tage |  | | 2000 |  | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,0138* | € 0,0188* |  |  |  | | 8 Tage |  | | 2000 |  | pro Kartonage | € 7,99* | ab € 0,0149* | € 0,0195* |  |  |  | Lager 1498 | |  | | 2000 |  | pro Stück | € 5,45* | ab € 0,0151* | € 0,0198* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 1498 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 39,60* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 1498 |  | Versand: Lager 1498 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |  | ab € 10,00* | € 5,45* |  | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|