|  |
 |
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000187107 Herst.-Nr.: 20104000025008 EAN/GTIN: 4051426696137 |
| |
|
|  |  |
 | Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M2,5x 8 4.8 2000 Stück Weitere Informationen:  |  | Gewicht: | 0,36 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 2010 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 2,5 x 8 | Ausführung: | 44777 | Artikellangtext: | ISO 2010 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 8 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Linsensenkschrauben mit Schlitz · Gruppencode 02010.400· Normart ISO 2010· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe | Adresse:: | F. REYHER Nchfg. GmbH & Co. KG, , Haferweg 1, Hamburg, 22769, Tel.040/853630 |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 2010, DIN ISO 2010, ISO 2010, Linsensenkkopfschraube DIN 964, PN 82211, Schlitzschraube DIN 964, Schlitzschraube DIN EN ISO 2010, Schlitzschraube ISO 2010, Senkschraube DIN 964, Senkschraube DIN EN ISO 2010, Senkschraube ISO 2010, Linsensenkschraube, linsensenkschrauben schlitz, din 964 |
|  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2000 |  | € 4,30* | ab € 0,00691* | € 0,00891* |  |  |  | | 2 Tage |  | | 2000 |  | € 5,59* | ab € 0,00779* | € 0,00989* |  |  |  | Lager 8760 | |  | | 2000 |  | € 7,99* | ab € 0,00812* | € 0,01031* |  |  |  |  | | 1 Tag |  | | 2000 |  | € 5,45* | ab € 0,00877* | € 0,01116* |  |  |  | | 4 Tage |  | | 2000 |  | € 5,99* | ab € 0,00845* | € 0,01131* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 8760 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück | Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 20,62* zzgl. MwSt. ) |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 8760 |  | Versand: Lager 8760 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* |  | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | |  | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|