Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsensenkschraube ISO 2010 Schlitz M2,5x 8 4.8 2000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1498C-8000187107
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     020104000025008
EAN/GTIN:
     4051426696137
Suchbegriffe:
BN 368
BN 541
BN 656
DIN 964
ISO 2010 4.8 Linsensenkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 2,5 x 8 VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 02010.400 · Normart: ISO 2010 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schraubenlänge:
8 mm
Ausführung:
Linsensenkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
4,8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
2000
€ 4,30*
ab € 0,00687*
€ 0,0089*
2 Tage
9800
2000
€ 5,59*
ab € 0,00775*
€ 0,00989*
11 Tage
unbekannt
2000
€ 7,99*
ab € 0,00808*
€ 0,01032*
Lager 1498
14000
2000
€ 5,45*
ab € 0,00873*
€ 0,01113*
4 Tage
14000
2000
€ 5,99*
ab € 0,00841*
€ 0,01126*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 0,01113*
€ 0,01324
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,00873*
€ 0,01039
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 22,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.