Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter EN 1663 Klemmteil/Flansch M5 8 galv.verz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000186091
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     16638100050000
EAN/GTIN:
     4043952379424
Suchbegriffe:
DIN 6926
DIN 6926 Mutter
DIN 6926 Sechskantmutter
DIN 6926 Sicherungsmutter
Weitere Informationen:
Gewicht:
2,3 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
EN 1663 m.Klemmteil/Flansch
Hauptmerkmal:
M 5
Ausführung:
8 galvanisch verzinkt
Artikellangtext:
EN 1663 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch · mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01663.810· Normart EN 1663
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
4700
100
€ 4,90*
ab € 0,0889*
€ 0,1244*
4 Tage
5000
100
€ 4,30*
ab € 0,0863*
€ 0,1284*
6 Tage
6600
100
€ 5,99*
ab € 0,0945*
€ 0,1335*
8 Tage
4620
100
€ 5,59*
ab € 0,0969*
€ 0,1357*
Lager 8760
unbekannt
100
€ 7,99*
ab € 0,1022*
€ 0,1412*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1412*
€ 0,16803
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1322*
€ 0,15732
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1282*
€ 0,15256
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1022*
€ 0,12162
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 14,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.