| |
|
| Artikel-Nr.: 8670-501EN1663 M5 GAL VZ 8 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: EN1663 M5 GAL VZ 8 EAN/GTIN: 4043952379424 |
| |
|
| | |
| EN 1663 8 galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil und Flansch, mit nichtmetallischem Einsatz - Abmessung: M 5 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 5.00 Form: Ohne Formangabe Normart: EN Normnummer: 1663 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 8 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 5.00 | Form: | Ohne Formangabe | Normart: | EN | Normnummer: | 1663 | Oberfläche: | galvanisch verzinkt | Werkstoff: | 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN 1663, EN 1663, Mutter DIN 6926, Sechskantmutter DIN 6926, Sechskantmutter EN 1663, Sicherungsmutter DIN 6926, Sechskantmutter ohne Norm, din 6926 m5, sechskantmutter ohne norm, en1663 stahl, EN1663 M5 GAL VZ 8, 501EN1663 M5 GAL VZ 8 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 8670 | | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,0889* | € 0,1244* | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,0863* | € 0,1284* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0945* | € 0,1335* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0969* | € 0,1357* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,1022* | € 0,1412* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8670 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,44* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8670 | | Versand: Lager 8670 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,90* | | ab € 137,50* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|