| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000185702 Herst.-Nr.: 15806000030010 EAN/GTIN: 4051426599742 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,12 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 1580 m.Schlitz | Hauptmerkmal: | M 3 x 10 | Ausführung: | Polyamid | Artikellangtext: | ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01580.600· Normart ISO 1580 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 85, Kunststoffschraube ISO 1580, Plastikschraube DIN 85, din 85 m3x10 nylon, kunststoffschrauben ohne din, kunststoffschraube din 85 m3 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0269* | € 0,0418* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0292* | € 0,0434* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0298* | € 0,044* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 0,0275* | € 0,0441* | | | | Lager 8760 | | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0315* | € 0,0462* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 9,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|