Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 3 x 10 ISO 1580 m.Schlitz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 3 x 10 ISO 1580 m.Schlitz Polyamid
Flachkopfschraube M 3 x 10 ISO 1580 m.Schlitz Polyamid
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370081
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     015806000030010
EAN/GTIN:
     4051426599742
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M3x 10 Polyamid 200 Stück ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 3 x 10 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.600· Normart: ISO 1580
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
015806000030010
Werksnummer:
8000185702
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
natur
Groesse:
M 3 x 10
Norm:
ISO 1580 m.Schlitz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
Polyamid
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
5400
200
€ 4,30*
ab € 0,0269*
€ 0,0416*
Lager 1955
6200
200
€ 5,99*
ab € 0,0292*
€ 0,0432*
1
€ 5,90*
ab € 0,0276*
€ 0,0433*
8 Tage
4340
200
€ 5,59*
ab € 0,0302*
€ 0,0441*
7 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,0314*
€ 0,046*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0431*
€ 0,05129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0403*
€ 0,04796
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0382*
€ 0,04546
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0292*
€ 0,03475
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.